J型金具 黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12298574 品番 4979874879332
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

材質は鉄です。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。

材質 寸法(mm)20 表面処理塗装 用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12298599
2025-12-21
用途:
2階アルミ手摺上下バーに園名板を取り付けるために使用
有限会社アーキエッグ 様 (建設業・工事業)

欲を言えば、Jアングルの長手側のサイズがあと30mm長い商品もあれば、上下の手摺に別金物を用いないで挟み込んで、取付が出来ました。しかしながら接続金物を用いてそれを補い取付が出来ました!
取付は、上の手摺にJアングル2本で引っ掛け、下からもJアングルを2本引っ掛けて、挟み込む形でビス・ナットで固定しました。設計通りうまく取付られました!

2026-02-20
用途:
車のメンテナンス
製造業

軽トラックの荷台に設置するシートの固定に活用して重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする