曜日別特売
4979874879363 J型金具 黒 八幡ねじ 12298608

4979874879363 J型金具 黒 八幡ねじ 12298608
4979874879363 J型金具 黒 八幡ねじ 12298608

J型金具 黒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50
内容量1個注文コード12298608品番4979874879363
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

材質は鉄です。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。

用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質寸法(mm)50表面処理塗装
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12298599
2025-12-21
用途: 2階アルミ手摺上下バーに園名板を取り付けるために使用
有限会社アーキエッグ建設業・工事業

欲を言えば、Jアングルの長手側のサイズがあと30mm長い商品もあれば、上下の手摺に別金物を用いないで挟み込んで、取付が出来ました。しかしながら接続金物を用いてそれを補い取付が出来ました!
取付は、上の手摺にJアングル2本で引っ掛け、下からもJアングルを2本引っ掛けて、挟み込む形でビス・ナットで固定しました。設計通りうまく取付られました!

2026-02-20
用途: 車のメンテナンス
製造業

軽トラックの荷台に設置するシートの固定に活用して重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする