八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具I
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12298617
品番
4979874870186
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥191
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥189
¥
159
バスケットに入れる
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
材質
鉄
タイプ
K-1
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません