曜日別特売
4979874870407 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298644

メイン画像

4979874870407 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298644
4979874870407 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298644
4979874870407 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298644

ステンレス ステー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプS-1
内容量1個注文コード12298644品番4979874870407
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
タイプS-1RoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12298644
2025-01-05
用途: カラーボックスの固定に

このサイズで2mm厚というのはなかなかないので重宝します。
幅が15mmなので通常のカラーボックスだと若干はみ出てしまいますが、内側に寄せれば正面から見たときには見えなくできます。

対象商品 : 12298669
2023-10-26
用途: AGVに取り付ける反射板の固定に
トランコム株式会社運輸・通信業

サイズがぴったりで使用した。ステンレスの必要はなくメッキなどでコストダウンしたかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする