メイン画像

4979874870421 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298687 4979874870421 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298687 4979874870421 ステンレス ステー 八幡ねじ 12298687

ステンレス ステー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12298687 品番 4979874870421
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。

タイプS-3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質ステンレスSUS304 用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12298644
2025-01-05
用途:
カラーボックスの固定に

このサイズで2mm厚というのはなかなかないので重宝します。
幅が15mmなので通常のカラーボックスだと若干はみ出てしまいますが、内側に寄せれば正面から見たときには見えなくできます。

対象商品:
12298669
2023-10-26
用途:
AGVに取り付ける反射板の固定に
トランコム株式会社 様 (運輸・通信業)

サイズがぴったりで使用した。ステンレスの必要はなくメッキなどでコストダウンしたかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする