八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12298809
品番
4979874870285
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
高級感ある仕上げになっています。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
タイプ
KL-3
材質
鉄
穴数
7
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません