八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12298836
品番
4979874870278
参考基準価格(税別)
¥239
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
高級感ある仕上げになっています。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
タイプ
KL-2
材質
鉄
穴数
7
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません