八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
曲板 (7mm穴)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12299229
品番
4979874006820
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質は鉄でクロームめっきです。
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
穴数
24
寸法(mm)
300
寸法L(mm)
290
板厚(mm)
1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません