八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
曲板 (千鳥)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12299326
品番
4979874082893
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
寸法(mm)
100
材質
鉄
穴数
(大)4、(小)4
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
寸法L(mm)
98
板厚(mm)
1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません