八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
曲板I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12299396
品番
4979874065896
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
材質
鉄
穴数
4
タイプ
I-100G
表面処理
金ブロンズめっき
型番
NO.57
板厚(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません