八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
曲板I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12299439
品番
4979874007582
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
材質
鉄
穴数
2
タイプ
I-60
表面処理
クロームめっき
型番
NO.58
板厚(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません