八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
曲板L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
タイプ
L-60B
注文コード
12299554
品番
4979874008046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
表面処理・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
穴数
3
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
タイプ
L-60B
材質
鉄
型番
NO.61
板厚(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません