八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
ステンレス 曲板 (7mm穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12299798
品番
4979874033710
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質はステンレスSUS304です。
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
板厚(mm)
0.8
寸法L(mm)
194
寸法(mm)
20×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数
16
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません