八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
曲板 2列穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
12300114
品番
4979874411891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
穴径(Φmm)
4.2
穴数
36
寸法(mm)
1.0×30×300
材質
鉄
寸法L(mm)
300
表面処理
クロームめっき
板厚(mm)
1
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません