八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
アルミステーI
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12300254
品番
4979874066077
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
穴数
2
型番
20
板厚(mm)
3
タイプ
AI-1
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
寸法L(mm)
50
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません