八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
アルミステーI
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12300306
品番
4979874066145
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
穴数
8
型番
25
板厚(mm)
3
タイプ
AI-8
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
寸法L(mm)
200
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません