八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
アルミステーL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
12300324
品番
4979874066176
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
型番
20
板厚(mm)
3
穴数
6
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
サイズ
AL-3
呼び
100×50
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません