アルミステーL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 12300358 品番 4979874066220
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。

型番25 板厚(mm)3 穴数6 用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 サイズAL-8 呼び100×50
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする