八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
ミニステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
12300936
品番
4991807003355
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ニッケルめっき
タイプ
MS-14
材質
鉄
穴数
4
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません