八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ミニアングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×5パック)
材質
鉄
注文コード
12301295
品番
4979874832054
参考基準価格(税別)
¥1,715
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
タイプ
YW-06
穴数
12
色
白
表面処理
焼付塗装
材質
鉄
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません