八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの アングル・ブラケット
ミニアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×5パック)
材質
鉄
注文コード
12301320
品番
4991807003522
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
タイプ
MA-06
穴数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ニッケルめっき
材質
鉄
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません