金具専用ねじ アルミ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×5パック) 注文コード 12302230 品番 4979874093080
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鉄やステンレス品に比べ約1/3の軽さです。
ボルト・ナット・ワッシャーがセットになっています。

寸法(mm)(六角ボルト)8×25 用途アルミステーと組み合わせて使用します。軽量化をしたい場合にも使用します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12302230
2026-01-01
用途:
M8ナットを自転車のサドル固定(ヤグラ部)に使用。
製造業

※M8×25mmのレビュー
【実測重量・寸法】@ボルト:重量4.4875g(1本)/頭部二面幅12.775(±0.015)mm/頭部厚さ5.44(±0.02)mm/首下24.48mm
Aナット:重量1.575g(1本)/二面幅12.84(±0.01)mm/厚さ6.29mm
Bワッシャー:重量0.725g(1枚)/内径Φ8.70mm/外径Φ17.70mm/厚さ1.48mm
【総評】1パックにボルト・ナット・ワッシャーが2組入っており、それが5セットなので、合計10組で税込¥1099円です。
ボルト頭部には「56S」と凸刻印されているので、素材はA5056のようです。強度的にはアルミ合金中で中程度ですが、耐食性は最良の部類なので、腐食の心配をあまりせずに使えるのが長所です。
自分はM8ナット2個を、ママチャリのサドル固定に使用しましたが、交換前の鉄製のM8ナットが2個9.70gなので、合計ー6.55gのささやかな軽量化となりました。
かなりの高コスパなので、評価はもちろん★★★★★星5つ(最高)とさせていただきます。

2025-12-19
用途:
M8ナットを自転車のサドル固定(ヤグラ部)に使用。
製造業

※M8×25mmのレビュー
【実測重量・寸法】@ボルト:重量4.4875g(1本)/頭部二面幅12.775(±0.015)mm/頭部厚さ5.44(±0.02)mm/首下24.48mm
Aナット:重量1.575g(1本)/二面幅12.84(±0.01)mm/厚さ6.29mm
Bワッシャー:重量0.725g(1枚)/内径Φ8.70mm/外径Φ17.70mm/厚さ1.48mm
【総評】1パックにボルト・ナット・ワッシャーが2組入っており、それが5セットなので、合計10組で税込¥1099円です。
ボルト頭部には「56S」と凸刻印されているので、素材はA5056のようです。強度的にはアルミ合金中で中程度ですが、耐食性は最良の部類なので、腐食の心配をあまりせずに使えるのが長所です。
自分はM8ナット2個を、ママチャリのサドル固定に使用しましたが、交換前の鉄製のM8ナットが1個4.85gなので、合計6.55gのささやかな軽量化となりました。
戦略的な価格設定で超高コスパなので、評価はもちろん★★★★★星5つ(最高)とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする