NW-2192-21-2XO ムーブステンドレディースシャツ Nittaku(ニッタク) 12304208 NW-2192-21-2XO ムーブステンドレディースシャツ Nittaku(ニッタク) 12304208 NW-2192-21-2XO ムーブステンドレディースシャツ Nittaku(ニッタク) 12304208 NW-2192-21-2XO ムーブステンドレディースシャツ Nittaku(ニッタク) 12304208 NW-2192-21-2XO ムーブステンドレディースシャツ Nittaku(ニッタク) 12304208 NW-2192-21-2XO ムーブステンドレディースシャツ Nittaku(ニッタク) 12304208

ムーブステンドレディースシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12304208 品番 NW-2192-21-2XO
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ミックスでも着よう!動きやすいムーブステンドレディースシャツ。
ストレッチ生地「ビヨンドムーブ」採用の動きやすい女子用ユニフォームシャツです。ステンドグラスのようなポリゴンスタイル柄が、上品な華やかなさを演出します。両脇部には、静電気を防ぐ縫製糸を使用しています。また、男女兼用タイプ『ムーブステンド』(※別売)とミックスダブルスで着用できます。
「ビヨンドムーブ」とは
体の動きを快適に!ストレスを感じさせない、抜群のストレッチ生地です。
※縦伸び率78%アップ、横伸び率29%アップ(Nittaku社比)。

機能女子用、吸汗速乾、軽量、制電、伸縮 用具種別ウェア・装着品 材質「ビヨンドムーブ」ポリエステル88%、ポリウレタン12% サイズ2XO ピンク 仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする