SK11
SK11の 運搬機器
SK11の 運搬台車
SK11の 平台車
CAR+平台車ベージュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12304218
品番
SC+F40X60
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
縦横連結可能な軽量タイプです。
縦横に連結可能です。
保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。
キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途
荷物の運搬。
材質
本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン
色
ベージュ
耐荷重(kg)
約100
荷台寸法(幅)(mm)
400
自重(kg)
約2.2
荷台寸法(奥行)(mm)
600
注意
※使用用途以外の使用方法はおやめください。
※表記荷重以上の荷物は載せないでください。
※荷物は大医者の中央に置きゆっくりとした速度でご使用ください。
※傾斜した場所で台車を放置しないでください。また高所より落下させたり強い衝撃は与えないでください。