DIYミニレベル 230MG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12304261 品番EDML23M-2
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

家具の取付などにDIYを行う際に便利なミニレベルです。
日曜大工、DIY、家具家電製品の据付作業に便利です。
工具箱や収納ケースに入れやすいコンパクトサイズです。
マグネット付で、鉄部に固定して測定可能です。
V溝付でパイプ等の測定でも安定します。

用途水平、垂直のレベル出し。 仕様マグネット付 材質フレーム;アルミ,ボディ;ABS,気泡管;アクリル樹脂 本体マラー:ブルー 精度(mm)±2.5/m 気泡管グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする