NW-2503-09-3S ルミスターショーツ Nittaku(ニッタク) 12304750 NW-2503-09-3S ルミスターショーツ Nittaku(ニッタク) 12304750 NW-2503-09-3S ルミスターショーツ Nittaku(ニッタク) 12304750 NW-2503-09-3S ルミスターショーツ Nittaku(ニッタク) 12304750 NW-2503-09-3S ルミスターショーツ Nittaku(ニッタク) 12304750 NW-2503-09-3S ルミスターショーツ Nittaku(ニッタク) 12304750

ルミスターショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12304750 品番 NW-2503-09-3S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

光沢素材のシンプルデザイン、ルミスターショーツ。
斜めスリットタイプのショーツです。切り替えしとスリットを斜めに入れることで、シャープに見えるだけでなく、構えや動きに無理がなくスムーズなフットワークをサポートします。
「SPASSY(R)(スパッシー(R))」とは
生地裏面(肌面)の導入層と生地表面の拡散層で構成される、特殊構造のニット素材です。

ブルー 材質ユニチカ「SPASSY(R)(スパッシー(R))」ポリエステル100% 機能男女兼用、吸汗速乾、制電 サイズ3S 用具種別ウェア・装着品 仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする