お掃除ヘラセット キッチン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12304909 品番キッチン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

キッチン回りのお掃除に特化したセットです。
対象物を傷つけにくいカーボン製ヘラと、ステンレスハガシヘラ、溝汚れに最適な溝汚れ落としヘラのセット品です。
焦げ、油汚れのハガシ作業、コンロの溝掃除などに最適です。
シールハガシ、キッチン回りの焦げハガシ、換気扇のフィルター掃除等、ハガシ作業に特化したセットです。

用途油汚れ、焦げなどのハガシ作業。 セット内容カーボンスクレーパー40mm、ステンはがしヘラR40mm、溝汚れ落としヘラ40 材質カーボン:ポリアミド炭素入樹脂、ステンレス本体:ポリアセタール 材質(刃)ステンレス
注意
※刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。
※表示用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする