SK11
SK11の 水平器・水準器・墨出器
SK11の 水準器/水平器
SK11の 水準器/水平器その他関連用品
アルミレベル150スリムMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12304936
品番
SALS15M-2
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。
丈夫なアルミ合金製です。
持ちやすいスリム形状です。
用途
水平、垂直・45度の測定。
材質
本体;アルミ,気泡管;アクリル
寸法(mm)
150
感度(mm/m)
0.5
精度(mm/m)
±1.5
注意
※防塵構造ではありません、粉じんの多い所では使用しないで下さい。分解しないで下さい。