デザインメジャーAS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12305137 品番 SDM-2555AS
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。
テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。
ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。
テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。

用途長さの測定。 材質ケース:樹脂 幅(mm)25 長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る) 材質(テープ)
注意
※安全の為にご使用の際は保護手袋を着用してください。テープの引き出し、引き込みには十分注意してください。STOPマーク以上は引き出さないでください。
※非絶縁工具です。感電には十分注意してください。ケースやテープに破損・ひび割れ等が生じた場合は使用を中止してください。分解は絶対にしないでください。本来の用途以外では使用しないでください。
※水濡れにご注意ください。テープ、バネは鉄製です。サビの発生原因となります。
※品質の維持を目的とし、予告なく仕様変更を行う場いいがございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする