SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の パイプニップル類・鉄ソケット
ニップル 2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305557
品番
NT-1022 0880
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
エアー配管用中間同径ニップルです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじPT1/4、おねじPT1/4
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材