SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
チーズ 3F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305776
品番
TF-1333 1180
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途
エアー配管用ソケット。
材質
真鍮
形状
エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじRc(PT)3/8
使用流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材