NW-2853-21-L ブレーカー七分丈パンツ Nittaku(ニッタク) 12305879 NW-2853-21-L ブレーカー七分丈パンツ Nittaku(ニッタク) 12305879 NW-2853-21-L ブレーカー七分丈パンツ Nittaku(ニッタク) 12305879 NW-2853-21-L ブレーカー七分丈パンツ Nittaku(ニッタク) 12305879 NW-2853-21-L ブレーカー七分丈パンツ Nittaku(ニッタク) 12305879 NW-2853-21-L ブレーカー七分丈パンツ Nittaku(ニッタク) 12305879

ブレーカー七分丈パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12305879 品番NW-2853-21-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

練習用の軽量!ブレーカー七分丈パンツ。
軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。また、裾口にはスピンドルが付いており、丈の調節が可能です。

材質ポリエステル100% その他※公式試合では着用できません。 機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電 ピンク サイズL 用具種別ウェア・装着品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする