Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
ブレーカー七分丈パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12305915
品番
NW-2853-40-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
練習用の軽量!ブレーカー七分丈パンツ。
軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。また、裾口にはスピンドルが付いており、丈の調節が可能です。
材質
ポリエステル100%
その他
※公式試合では着用できません。
機能
男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電
色
グリーン
サイズ
S
用具種別
ウェア・装着品