NW-2844-09-S ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12305976 NW-2844-09-S ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12305976 NW-2844-09-S ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12305976 NW-2844-09-S ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12305976 NW-2844-09-S ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12305976

ブレーカーハーフパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12305976 品番 NW-2844-09-S
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

練習用、ブレーカーハーフパンツ。
カラフルなパイピングの練習用ブレーカーハーフパンツです。 軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。

材質ポリエステル100% ブルー その他※公式試合では着用できません。 機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電 サイズS 用具種別ウェア・装着品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする