Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
ブレーカーハーフパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12306019
品番
NW-2844-09-XO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
練習用、ブレーカーハーフパンツ。
カラフルなパイピングの練習用ブレーカーハーフパンツです。 軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
その他
※公式試合では着用できません。
機能
男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電
サイズ
XO
用具種別
ウェア・装着品