NW-2844-40-SS ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306089 NW-2844-40-SS ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306089 NW-2844-40-SS ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306089 NW-2844-40-SS ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306089 NW-2844-40-SS ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306089

ブレーカーハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12306089 品番NW-2844-40-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

練習用、ブレーカーハーフパンツ。
カラフルなパイピングの練習用ブレーカーハーフパンツです。 軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。

材質ポリエステル100% グリーン その他※公式試合では着用できません。 機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電 サイズSS 用具種別ウェア・装着品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする