SK11
SK11の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SK11の スプレーガン本体
SK11の 吸上式スプレーガン
エアスプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12306275
品番
SPGK-20S
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。
塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途
吹き付け作業。
材質
特殊鋼
ねじ
【空気取入口ネジ】G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.69
本体質量(g)
440
使用温度(℃)
-10〜60
パターン開き(mm)
200
塗料噴出量(mL/min)
230
塗料ノズル口径(Φ)
2
空気消費量(L/min)
145
取付ねじ
【カップ】G1/4
カップ容量(mL)
750
塗料供給方式
吸上式