SK11
SK11の 業務用掃除機
SK11の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
SK11の 掃除機用スタンド
クリーナースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12306291
品番
SCS-002
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。
スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。
組立て不要です。
用途
スティッククリーナーの収納用スタンド。
材質
スチール
質量(g)
約620
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)155×262×340
適合サイズ
パイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
注意
※平らで安定するところで使用してください。
※クリーナーを立てかける際はゆっくりと立てかけてください。
※クリーナーを立てかけた状態で移動させないでください。