TW防じん防毒マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12306318 品番M-150(TW02S)
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

防じん防毒マスクです。
溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。
前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。
肌に優しいシリコーンゴム製です。
フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。
作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。

タイプ半面タイプ 取付個数1 種別防じん・防毒マスク 適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。 材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン 用途防じん・防毒マスク。 対応フィルタ・吸収缶対応 商品タイプ本体
注意
※金属部品は使用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする