Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
エアースパッツ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12306448
品番
NW-2819-71-M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
股部分にメッシュ切り替え付き、エアースパッツ。
股部分にメッシュの切り替えで、履き心地が爽快なインナー用スパッツです。着用の際は、必ずゲーム用パンツのインナーとして着用してください。
機能
男女兼用、吸汗速乾、伸縮
用具種別
ウェア・装着品
材質
ポリエステル83%、ポリウレタン17%
サイズ
M
仕様
【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能