永岡書店
永岡書店の 伝票・帳簿・記録帳
永岡書店の 帳簿/記録帳
シンプル実用家計簿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12306545
品番
63068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
一週間ごとの見開きで記入しやすい! 自由な費目設定で、簡単に家計管理ができる家計簿。
表紙はお洒落なイラスト版。毎月の料理レシピや暮らし便利メモ、風水コラム等、生活に役立つ情報も満載の便利な一冊。
ページ数
176
ジャンル
家計簿
初版年月
2022/09/10
サイズ
A5
著者名
永岡書店編集部 編