2023年 書き込み式シンプル3ヵ月カレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12306780 品番64327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ひと目で3カ月の予定がわかる行事・六曜・二十四節気入りのカレンダー。
前年12月、翌年の1、2月のカレンダーも収録!
1ヵ月をミシン目でカンタンに切り取れて、予定をたくさん書き込めます。
切り取ったカレンダーを保存できる収納袋付き!(1ヵ月・B4判/タテ295×ヨコ350ミリ)

著者名永岡書店編集部 編 判型B4ヨコ ページ数15 初版年月2022/09/10 ジャンルカレンダー タイプ壁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする