SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ソフトチューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12306808
品番
2T02030300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
配管1/4平行メネジ
材質
鉄/ステンレス
六角対辺(mm)
19
全長(m)
約31