ZOIDチップソー 軽天用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12307395 品番 ZOID-11-12542
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。
最適刃数で薄物の切断もきれいです。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。
レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。

用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃数42P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500/9600 刃幅(mm)1.2 適合材軽天材 外径(mm)125 内径(mm)20
注意
※使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
※専用の電動工具本体でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする