SK11
SK11の 手研磨
SK11の 研磨シート
SK11の 研磨材付シート
ディスポクロス 金属用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
12307438
品番
SMK-K
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。
金属素材の、細かな研磨作業に最適です。
研磨材粒度は、#10000相当です。
使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途
金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。
仕様
主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス
材質
クロス:綿布
寸法(mm)
約60×40
入数(枚)
20
仕上がり相当番手
#10000
適合材
金属(ステンレス・アルミ・胴等)
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※本品には超微粒子研磨材が含まれていますので、作業前に、必ず、対象物の支障のない箇所で試してから、お使い下さい。
※対象物に応じた研磨材を使用していますので、対象物の確認をしてから使用して下さい。
※研磨材を含有している為、使用後に、対象物の表面の風合いが変わることもあります。キズが付くと困るものや、新品のものには使用しないで下さい。