LEDシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)5400 注文コード12308189 品番DCL-38544E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は光色・定格光束など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率昼白色時 取付C04/E05/G05 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.5 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態 寸法(Φ×高さH)(mm)582×138 ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 材質(カバー)アクリル 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.1 光源寿命40000時間 容量(VA)43 色(カバー)乳白(マット) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5400 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12308189 DCL-38544E 57293288 DCL-42119 LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 20,980 税込23,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする