画像準備中

発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード12308296 品番5D-FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

日本製: 関西通信電線
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。
経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。
2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。
軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。
シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。
さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。

用途
アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信
ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話
高周波機器の接続、及び内部配線
ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)73 全長(m)10 耐電圧1000 静電容量85 標準色 素線径(mm)1.8 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.7、外部導体1:5.1、シース:7.5 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗7.05 特性インピーダンス(Ω)50±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする