画像準備中

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 12308567 品番 5C-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
高遮蔽、低損失タイプ
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
日本国内製造品
遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)
5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)65 全長(m)30 耐電圧1000 静電容量67 標準色黒、白 素線径(mm)0.8 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗35.9 特性インピーダンス(Ω)75±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする