画像準備中

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 12308646 品番 7C-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

日本製: 関西通信電線
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
高遮蔽、低損失タイプ
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)
7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)130 全長(m)10 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)1.2 外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗15.9 特性インピーダンス(Ω)75±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする