長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の 通信ケーブル
長岡特殊電線の 同軸ケーブル
同軸ケーブル75Ω
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
12308768
品番
10C-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。
監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
材質
内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)
230
全長(m)
30
耐電圧
1000
静電容量
67
標準色
黒
素線径(mm)
1.4
外径(mm)
絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0
シース色
黒
絶縁抵抗
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線数
1
導体抵抗
11.6
特性インピーダンス(Ω)
75±3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表